Akkumulátoros körfűrész M18FCSG66

Cikkszám: 078207 M18FCSG66
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FCSG66-121C
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor kapacitás 12 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Kivitel Kézi körfűrész
Maximális fordulatszám 5 800 min-1
Fűrészlap ⌀ 190 mm
Fűrészlap furat ⌀ 30 mm
Maximális vágásmélység 90° 66 mm
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Súly 10 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078207 M18FCSG66
EAN / GTIN 4058546288235
Gyártó száma 4933471195

Leírás

Kivitel:

  • Fém kampó a készülék egyszerű és biztonságos felakasztásához.
  • Hideg, sorja- és szikramentes vágás.
  • Szerszám nélküli vágásmélység beállítás 1 - 57 mm közötti vágásokhoz.

Az akkus kézi körfűrész azonos teljesítményt nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes készülék – akár 750 vágás 90 × 45 mm puhafában egy akkumulátor feltöltéssel (M18™ 12 Ah). Kompatibilis a vezetősínnel (078208 sz. GRU1400).
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességhez.
  • REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.

Tartalom:

M12-18FC töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.
Hozzávaló körfűrésztárcsákat az 584075 cikkszámtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz