{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh produktu | Podlahový čistiaci prístroj | |
Pracovná šírka Kefovanie | 450 mm | |
Pracovná šírka Odsávanie | 500 mm | |
Dĺžka | 970 mm | |
Šírka | 550 mm | |
Výška | 1 115 mm | |
max. plošný výkon | 1 800 m2/h | |
min. prítlačný tlak kefiek | 100 g/cm3 - 150 g/cm3 | |
Otáčky kefiek | 750 min-1 - 1 000 min-1 | |
Príkon | 550 W | |
Hmotnosť vrátane príslušenstva | 51,7 kg | |
Napätie akumulátora | 25,2 V | |
Kapacita akumulátora | 42 Ah | |
Objem nádrže na čerstvú vodu | 22 l | |
Objem nádrže na znečistenú vodu | 22 l | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
Číslo položky | 078002 BR4522CBP | |
EAN/GTIN | 4054278440064 | |
Číslo výrobcu | 1.783-466.0 |