{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje poda | |
Radna širina četki | 450 mm | |
Radna širina usisavanja | 500 mm | |
Duljina | 970 mm | |
širina | 550 mm | |
Visina | 1.115 mm | |
maks. učinak po površini | 1.800 m2/h | |
min. tlak pritiska četki | 100 g/cm3 - 150 g/cm3 | |
Broj okretaja četki | 750 min-1 - 1.000 min-1 | |
Prihvat snaga | 550 W | |
Težina uključujući pribor | 51,7 kg | |
Napon baterije | 25,2 V | |
Kapacitet baterije | 42 Ah | |
Volumen spremnika za vodu | 22 l | |
Volumen spremnika za prljavu vodu | 22 l | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
Broj artikla | 078002 BR4522CBP | |
EAN / GTIN | 4054278440064 | |
Broj proizvođača | 1.783-466.0 |