Súroló automata, Típus: BR4522CBP

Cikkszám: 078002 BR4522CBP
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Padlótisztító készülék
Kefézési munkaszélesség 450 mm
Szívási munkaszélesség 500 mm
Hossz 970 mm
Szélesség 550 mm
Magasság 1 115 mm
Max. felületteljesítmény 1 800 m2/h
Min. kefenyomás 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Kefe fordulatszáma 750 min-1 - 1 000 min-1
Teljesítményfelvétel 550 W
Súly tartozékokkal együtt. 51,7 kg
Akkumulátor-feszültség 25,2 V
Akkumulátor kapacitás 42 Ah
A frissvíz tartály térfogata 22 l
A szennyvíz tartály térfogata 22 l
Energiaellátás Akkus

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Gyártó száma 1.783-466.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

Ideális nagyméretű, erősen zsúfolt területekre: nagyon fordulékony, akkumulátoros működtetésű BR 45/22 Bp Pack súroló szívógép. Forgatható kefehenger fej és KART technológia.
Kézi megvezetésű padlótisztító gép változatos felhasználáshoz és különböző méretű padlókhoz. Választhatóan vezetékes vagy akkumulátoros működtetésű kivitelben. Nagy termelékenység és takarékos fogyasztás.