Scheuersaugmaschine BR4522CBP

Artikel-Nr.: 078002 BR4522CBP
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bodenreinigungsgerät
Arbeitsbreite Bürsten 450 mm
Arbeitsbreite Saugen 500 mm
Länge 970 mm
Breite 550 mm
Höhe 1.115 mm
max. Flächenleistung 1.800 m2/h
min. Bürstenanpressdruck 100 g/cm³ - 150 g/cm³
Bürstendrehzahl 750 min-1 - 1.000 min-1
Leistungsaufnahme 550 W
Gewicht inklusive Zubehör 51,7 kg
Akkuspannung 25,2 V
Akkukapazität 42 Ah
Volumen des Frischwassertanks 22 l
Volumen des Schmutzwassertanks 22 l
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Herstellernummer 1.783-466.0

Beschreibung

Ausführung:

Ideal bei großen, stark überstellten Flächen: sehr wendig, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie.
Handgeführte Bodenreinigungsmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Flächengrößen. Wahlweise als netzgebundene oder batteriebetriebene Ausführung. Hohe Produktivität und sparsam im Verbrauch.