• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Priama brúska pištoľová Akumulátor, Typ: M12FDGA422

Č. pol.: 077257 M12FDGA422
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FDGA-422B
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah; 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Rozsah otáčok 0 min-1 - 24 500 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 50 mm
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm - 8 mm
Hmotnosť 0,8 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077257 M12FDGA422
EAN/GTIN 4058546290672
Číslo výrobcu 4933471439
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová priama brúska FUEL™ zahnutá s kompaktnou konštrukciou (celková dĺžka 119 mm). DRIVE-CONTROL 4-stupňové nastavenie otáčok a citlivá regulácia otáčok pre dobrú kontrolu.

Rozsah dodávky:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah akumulátor, nabíjačka C12 C, 1× upínacie skľučovadlo 6 mm a 8 mm, taška na náradie.

Poznámka:

Príslušné brúsne kotúče (CER) nájdete pod číslom 554012, čistiace a hrubé čistiace kotúče pod číslami 554050; 554051; 554054 a 554055.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky