Lijadora recta acodada Batería, Tipo: M12FDGA422

Número de artículo: 077257 M12FDGA422
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Denominación del fabricante M12FDGA-422B
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah; 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 24.500 min-1
⌀ máximo de muela 50 mm
⌀ máximo pinza portapieza 6 mm - 8 mm
Peso 0,8 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 077257 M12FDGA422
EAN / GTIN 4058546290672
Número del fabricante 4933471439
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta con batería FUEL™ acodada en forma constructiva compacta (longitud total 119 mm). DRIVE-CONTROL Ajuste de velocidad de 4 niveles y regulador de velocidad sensible para un buen control.

Volumen de suministro:

1× 2,0 / 1× 4,0 paquetes de baterías, cargador C12 C, 1 pinza portapieza de cada de 6 mm y 8 mm, bolsa para herramientas.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas (CER) a partir del n.° 554012, muelas de limpieza y de limpieza gruesa en los n.° 554050; 554051; 554054 y 554055.

Descargas y documentos

Productos adecuados