• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Rechte slijper, gebogen op accu, Type: M12FDGA422

Artikelnummer: 077257 M12FDGA422
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent M12FDGA-422B
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah; 4 Ah
Accuspanning 12 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 24.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 50 mm
maximale spantang-⌀ 6 mm - 8 mm
Gewicht 0,8 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077257 M12FDGA422
EAN/GTIN 4058546290672
Nummer fabrikant 4933471439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

FUEL™ rechte slijper op accu, gebogen, in compacte uitvoering (totale lengte 119 mm). DRIVE-CONTROL 4-traps snelheidsinstelling en gevoelige snelheidsregelaar voor goede controle.

Levering:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah accupacks, C12 C lader, 1× spantang 6 mm en 1× spantang 8 mm, gereedschapstas.

Tip:

Geschikte schuurschijven (CER) vindt u vanaf nr. 554012, reinigings- en grofreinigingsschijven onder nr. 554050; 554051; 554054 en 554055.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan