Premi brusilnik, zakrivljen Akumulator M12FDGA422

Št. art.: 077257 M12FDGA422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FDGA-422B
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah; 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 24.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 50 mm
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm - 8 mm
Masa 0,8 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077257 M12FDGA422
EAN/GTIN 4058546290672
Številka proizvajalca 4933471439

Opis

Izvedba:

Akumulatorski premi brusilnik FUEL™, zakrivljen, v kompaktni izvedbi (skupna dolžina 119 mm). 4-stopenjska nastavitev hitrosti in regulator hitrosti s finim oprijemom za dober nadzor DRIVE-CONTROL.

Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev 2,0/4,0 Ah, polnilnik akumulatorjev C12 C, po 1 vpenjalna stročnica 6 mm in 8 mm, torba za orodje.

Opomba:

Primerne brusne diske (CER) najdete pod art. 554012, plošče za čiščenje in grobo čiščenje pod art. 554050; 554051; 554054 in 554055.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli