Kompaktná uhlová brúska 7222806

Č. pol.: 077111 7222806
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu CG13-125V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 300 W
maximálne otáčky 11 500 min-1
Rozsah otáčok 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 6 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 35 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Sieťové napätie 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Elektronika otácok
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077111 7222806
EAN/GTIN 4014586895000

Popis

Prevedenie:

FEIN − Kompaktná uhlová brúska ⌀ 125 mm.
  • Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.
  • Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
  • Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
  • Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchloupínacej matici.

Rozsah dodávky:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka