Kompakti kulmahiomakone 7222806

Tuote nro.: 077111 7222806
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä CG13-125V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 300 W
Enimmäiskierrosluku 11 500 min-1
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 500 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 35 mm
Paino 2,3 kg
Verkkojännite 240 V
Verkkotaajuus 50 Hz
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus Kierroslukuelektroniikka
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Kuvaus

Malli:

FEIN − pienikokoinen kulmahiomakone ⌀ 125 mm.
  • Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
  • Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
  • Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
  • Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin