Kompaktna kutna brusilica 7222806

Artikl br.: 077111 7222806
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača CG13-125V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.300 W
maksimalan broj okretaja 11.500 min-1
Raspon broja okretaja 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maksimalne vibracije prema EN 6 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 35 mm
Težina 2,3 kg
Mrežni napon 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Blokada pokretanja da
Posebnost Broj okretaja elektronike
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Opis

Izvedba:

FEIN − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm.
  • Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.
  • Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.
  • Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).
  • Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.

Opseg isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu