Kompaktiškas kampinis šlifuoklis 7222806

Prekės Nr.: 077111 7222806
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas CG13-125V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 300 W
maksimalus sūkių skaičius 11 500 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 35 mm
Svoris 2,3 kg
Tinklo įtampa 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė Sūkių skaičiaus elektronika
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Aprašymas

Modelis:

FEIN − kompaktiškas kampinis šlifuoklis ⌀ 125 mm.
  • Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.
  • Patikima vartotojo apsauga stebint atatranką ir dėl antivibracinės rankenos.
  • Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).
  • Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.

Tiekiama:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį