{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 FMDP-0C | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Upínač nástrojov tvar | 19 mm Weldon | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
Hĺbka vŕtania | jadrový vrták na ocel, maximálne 50 mm | |
Maximálny ⌀ zahĺbenia | 38 mm | |
Maximálny ⌀ trenia | 18 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 170 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 65 mm | |
Výška | 552 mm | |
Pracovný zdvih | 146 mm | |
Hmotnosť | 13,9 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 076528 M18FMDP | |
EAN/GTIN | 4002395136650 | |
Číslo výrobcu | 4933451012 |