{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
| oznaka proizvođača | M18 FMDP-0C | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Kapacitet baterije | 5 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| maksimalan broj okretaja | 400 min-1 - 690 min-1 | |
| Prihvat za alat oblik | 19 mm Weldon | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
| Dubina rupe | Svrdlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 50 mm | |
| maksimalni ⌀ upuštanja | 38 mm | |
| maksimalni ⌀ razvrtavanja | 18 mm | |
| Duljina magnetskog postolja | 170 mm | |
| Širina magnetskog postolja | 65 mm | |
| Visina | 552 mm | |
| Radni hod | 146 mm | |
| Težina | 13,9 kg | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica |
| Broj artikla | 076528 M18FMDP | |
| EAN / GTIN | 4002395136650 | |
| Broj proizvođača | 4933451012 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |