Unité de perçage sans fil, Type: M18FMDP

Réf.: 076528 M18FMDP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 5 Ah
Vitesse de rotation, max., 1 400 min-1
Vitesse de rotation, max., 2 690 min-1
Référence fabricant M18 FMDP-0C
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Avec table de machine non
Course de la broche 146 mm
Fixation magnétique oui
Longueur base magnétique 170 mm
Largeur base magnétique 65 mm
Force magnétique max. 8 890 N
Profondeur de perçage max. 50 mm
Avec fonction de frappe non
Diamètre de serrage max., avec mandrin 13 mm
Diamètre de serrage 19 mm
Diamètre max., acier 38 mm; 13 mm
Type de produit unité de perçage
Hauteur totale 552 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Vitesse de rotation 1; 2
Pour matériau acier
Exécution porte-outils Weldon; avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans acier; acier
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement avec éclairage LED; avec poignée supplémentaire
Poids total 13,9 kg

Identification et classification

Référence article 076528 M18FMDP
EAN / GTIN 4002395136650
Réf. fabricant 4933451012
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Unité de perçage magnétique sans fil M18 FUEL™ avec éclairage LED.
  • Pré-perçage jusqu’à 38 mm.
  • 2 vitesses: vitesse de rotation optimisée pour le perçage avec des fraises à carotter (400 min-1) et des forets hélicoïdaux (690 min-1).
  • Aimant permanent puissant avec force de maintien de 8890 N.
  • Version avec composants électroniques REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.
  • Réservoir de lubrifiant magnétique intégré.

Livraison:

2× batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC, valise de transport.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure adaptées, voir 118782. Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.