Akumulátorový skrutkovač s príklepom 71150764

Č. pol.: 074000 71150764
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 18 V
Označenie výrobcu ASCD 18-200 W4
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V; 18 V
Maximálny uťahovací moment 210 Nm
Nárazová hodnota 0 min-1 - 3 000 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu HEX
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Hmotnosť 1 kg
maximálne vibrácie podľa EN 6 m/s2
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074000 71150764
EAN/GTIN 4014586887449
Číslo výrobcu 71150764000

Popis

Prevedenie:

Robustný a výkonný akumulátorový skrutkovač s príklepom s kovovým krytom prevodovky s dlhou životnosťou, plne kovovou nárazovou prevodovkou a ergonomickou strednou rukoväťou s mäkkou podložkou.
Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. O 10 % vyšší krútiaci moment pri spätnom chode. Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 stupňoch.
Verzia Select.
  • 1/4 palcové HEX bitové priame upnutie.
  • Maximálny uťahovací moment 210 Nm.
  • Select verzia s MultiVolt rozhraním pre všetky FEIN lítiovo-iónové akumulátory (12 – 18 V).

Výhoda:

Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 stupňoch.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX.
Bez akumulátora a bez nabíjačky, s prepravným kufríkom.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073835, akumulátorové štartovacie súpravy pod Č. 073832.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka