{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASCD 18-200 W4 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V; 18 V | |
maximalt vridmoment | 210 Nm | |
slaghastighet | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | HEX | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
vikt | 1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
lämpligt för material | Stål | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074000 71150764 | |
EAN/GTIN | 4014586887449 | |
Tillverkarens nummer | 71150764000 |