Trapano a massa battente a batteria 71150764

Codice art.: 074000 71150764
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ASCD 18-200 W4
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Coppia massima 210 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 3.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento HEX
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Peso 1 kg
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Codice del produttore 71150764000

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.
  • Attacco diretto dei bit HEX da 1/4 pollici.
  • Coppia massima di 210 Nm.
  • Select Version con interfaccia MultiVolt azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).

Vantaggi:

Regolazione elettronica della coppia su 6 livelli.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX.
Senza batteria e senza caricabatterie, con valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello