{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | ASCD 18-200 W4 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V; 18 V | |
Momentul maxim | 210 Nm | |
Număr de percuţii | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | HEX | |
Dimensiunile portsculei | 1/4 inch | |
Greutate | 1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 6 m/s2 | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074000 71150764 | |
EAN / GTIN | 4014586887449 | |
Număr producător | 71150764000 |