{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie | USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18JSRDAB+-0 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 400 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Druh produktu | Rádio |
Číslo položky | 073960 M18JSRDAB | |
EAN/GTIN | 4002395167760 | |
Číslo výrobcu | 4933451251 |