Radio sans fil / secteur M18JSRDAB

Réf.: 073960 M18JSRDAB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Interface: Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Port USB
Indice de protection IP IP 54
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18JSRDAB+-0
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Longueur 400 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 200 mm
Poids 5 kg
Type de produit Radios

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073960 M18JSRDAB
EAN / GTIN 4002395167760
Réf. fabricant 4933451251

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d’eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.
  • Port USB pour la recharge d’appareils mobiles.
  • Entrée AUX pour raccorder des lecteurs audio externes.
  • Horloge numérique LCD, piles incluses.
  • Fonctionnement avec les batteries 18 V de Milwaukee ou à une tension alternative de 220-240 V.

Système audio hautes performances avec radio numérique DAB+ et tuner FM.
  • Deux haut-parleurs à membrane passive génèrent un son clair et puissant avec des basses saturées.
  • Tuner digital avec 10 emplacements mémoire.
  • Un design robuste protège la radio contre les projections d’eau et les poussières sur le chantier.
  • Compartiment pour un rangement en toute sécurité d’un lecteur MP3.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier