{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | ASC145 | |
| Skaičius, | 1 | |
| Galia maks. | 145 W | |
| Įkrovimo srovė maks. | 8 A | |
| Įkrovimo lygio indikatorius | šviesos simbolis | |
| Produkto rūšis | įkroviklis | |
| Atiduodama galia | 145 W | |
| Įtampos diapazonas min. | 12 V | |
| Įtampos diapazonas maks. | 36 V | |
| Svoris | 0,551 kg |
| Produkto numeris | 073890 ASC145 | |
| EAN / GTIN | 4061792155060 | |
| Gamintojo numeris | 627378000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany, www.metabo.com |