Měřicí vložka M2, 5 mm délka válce 3,5 mm ø 2,0 mm

Č. pol.: 0710196
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0710196
EAN/GTIN 4029713221027
Číslo výrobcu 0710196
Číslo L L40510 1187

Popis

Popis:

Měřicí vložka pro číselníkové měřidlo 0710... - viz ilustrace v katalogu. Normální verze

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 10 mm