Merilni vložek M2, 5 mm dolžina valja 3,5 mm ø 2,0 mm

Št. art.: 0710196
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0710196
EAN/GTIN 4029713221027
Številka proizvajalca 0710196
L-število L40510 1187

Opis

Opis:

Merilni vložek za merilce s številčnico 0710... - Oglejte si ilustracijo v katalogu. Običajna različica

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 10 mm