Inserție de măsurare M2, 5mm lungime cilindru 3,5 mm ø 2,0 mm

Cod articol: 0710196
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0710196
EAN / GTIN 4029713221027
Număr producător 0710196
L-Număr L40510 1187

Descriere

Descriere:

Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Versiunea normală

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 10 mm