Prevedenie:
- Kovové pouzdro
- Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Upínací stopka Ø 8 mm
- S koncentrickým ukazatelem
- Tovární standard
Popis:
Číselník s velkým rozsahem měření a soustřednými ukazateli. Rozsah měření 80 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 1 mm, vnější kroužek Ø 58 mm. S kovovým pouzdrem a měřicím kolíkem z nerezové oceli. Vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm, upínací dřík Ø 8 mm / h 6. Dodává se jednotlivě zabalený.
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
- Rozsah měření v mm: 80 mm
- Opakovatelnost [µm]: 3 µm
- Analogová měřicí síla: 1,5 N
Norma:
Factory standard