Meetklok, ø 58mm, aflezing 0.01mm, 80mm

Artikelnummer: 0703107
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0703107
EAN/GTIN 4029713220068
Nummer fabrikant 0703107
L-nummer L40510 682

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Met een concentrische wijzer
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok met groot meetbereik en concentrische wijzers. Meetbereik 80mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 rotatie van de wijzer = 1mm, buitenring Ø 58mm. Met metalen behuizing en roestvrijstalen meetpen. Vervangbare sondepunt M 2,5mm, klemschacht Ø 8mm / h 6. Individueel verpakt geleverd.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
  • Meetbereik in mm: 80 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 1,5 NB

Norm:

Factory standard