Execuţie:
- Carcasă metalică
- Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
- Vârf sondă de schimb M 2,5
- Tijă de prindere Ø 8 mm
- Cu un pointer concentric
- Standard din fabrică
Descriere:
Comparator cu cadran cu interval mare de măsurare și indicatoare concentrice. Domeniul de măsurare 80mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 1mm, inel exterior Ø 58mm. Cu carcasă metalică și ac de măsurare din oțel inoxidabil. Vârf de sondă înlocuibil M 2,5 mm, tijă de prindere Ø 8 mm / h 6. Livrat ambalat individual.
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Rotația pointerului în mm: 1 mm
- Măsurarea distanței în mm: 80 mm
- Repetabilitate [µm]: 3 µm
- Forța de măsurare analogică: 1,5 N
Standard:
Factory standard