Sada paralelních měřících bloků DIN 861/1 32 kusů

Č. pol.: 0633120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 861
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
Norma DIN 861
Tolerančná trieda 1
Počet základných mierok 32
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0633120
EAN/GTIN 4029713215132
Číslo výrobcu 0633120
Číslo L L40510 2171
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Sada paralelních měřicích bloků z kalené speciální oceli, 32 ks, přesnost GG 1. Balení: dřevěný kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1 005
    1,01 - 1,09
    1,1 - 1,9
    1,0 - 9,0 10,0 -
    30,0
    50,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: -
    0,01
    0,1
    1
    10
    -
  • Jmenovitý rozměr mm: 1 005
    1,01 - 1,09
    1,1 - 1,9
    1,0 - 9,0 10,0 -
    30,0
    50,0

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka