Set de blocuri paralele de calibrare DIN 861/1 32 bucăți

Cod articol.: 0633120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie

Identificare și clasificare

Cod articol 0633120
EAN / GTIN 4029713215132
Număr producător 0633120
L-Număr L40510 2171
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Set de blocuri paralele de calibru din oțel special călit, 32 buc., precizie GG 1. Ambalaj: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 1.005
    1,01 - 1,09 1,1 -
    1,9
    1,0 - 9,0 10,0 -
    30,0
    50,0
  • Clasa de toleranță: 1
  • Pas cu pas mm: -
    0,01
    0,1
    1
    10
    -
  • Dimensiune nominală mm: 1.005
    1,01 - 1,09 1,1 -
    1,9
    1,0 - 9,0 10,0 -
    30,0
    50,0