Dílčí sada dutinoměrů IMICRO digital 100-200

Č. pol.: 06130235
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06130235
EAN/GTIN 7630041117301
Číslo výrobcu 06130235

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [mm]: 100 ÷ 200
  • Rozsah měření [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Rozlišení [mm]: 0,001
  • Rozlišení [in]: .00005

Popis:

Sada digitálních vnitřních mikrometrů IMICRO, 100-200 mm

Charakteristika:

  • Nula: Plovoucí
  • Měřicí plochy: Karbid wolframu s tipem
  • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
  • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Datové výstupy: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 let
  • Jednotky: Mm / in
  • Součástí dodávky: Baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4