JEU PARTIEL IMICRO DIG 100-200

Réf.: 06130235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 06130235
EAN / GTIN 7630041117301
Réf. fabricant 06130235
Article hors catalogue L41140 219

Description

Exécution:

  • Plage de mesure [mm] : 100 ÷ 200
  • Plage de mesure [in] : 3,937 ÷ 7,874
  • Résolution [mm] : 0.001
  • Résolution [in] : .00005

Description:

Jeu partiel de micromètres d'intérieur digitaux IMICRO, 100-200 mm

Caractéristique(s):

  • Zéro : Flottant
  • Faces de mesure : Revêtement en carbure de tungstène
  • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
  • Affichage : LCD ; taille des chiffres : 7 mm
  • Sorties de données : Opto-RS232
  • Autonomie : 1 ÷ 2 ans
  • Unités : mm / po
  • Inclus dans la livraison: Batterie (1x) ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Norme:

DIN 863 T4