• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

TEILSATZ IMICRO DIG 100-200MM

Artikel-Nr.: 06130235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06130235
EAN / GTIN 7630041117301
Herstellernummer 06130235
L-Nummer L41140 219

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 100 ÷ 200
  • Messbereich [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005

Beschreibung:

Teilsatz digitale Innenmessschrauben IMICRO, 100-200 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Wolframkarbid bestückt
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4