Prevedenie:
- Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 1,2
- Max. povolené chyby [µm]: 0 ÷ 1,2
- Max: Rozlišení [mm] : 0,001
- Rozlišení [in]: ,00005
- Výstupní data: Opto-RS232
- Rozměr A [mm]: 189
- Rozměr B [mm]: 72
- Rozměr C [mm]: Rozměr D [mm]: 28
- Rozměr E [mm]: Ø 6,5
- : Ø 2
- Rozměr F [mm]: 5
Popis:
Digitální vnější mikrometr, 0-30 mm, malé měřicí plochy, MICROMASTER IP54
Charakteristika:
- Nulová hodnota: Materiál: plovoucí
- Materiál: Nulová rukojeť, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mm: LCD; velikost číslic: 7 mm
- Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje
- Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
- Měřicí síla: ≤ 10 N
- Jednotky: mm / in
- Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032
Norma:
DIN 863 T3
Rozsah dodávky:
Mikrometr; Baterie (1x); Protokol o měření; Prohlášení o shodě