MICROMASTER KL-MESSFL 0-30

Artikelnummer: 06030034
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06030034
EAN/GTIN 7630041116380
Nummer fabrikant 06030034
L-nummer L40620 459

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 30
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 1,2
  • Max. toegestane fouten [µm]: 4
  • Max. toegestane parallelliteitsfout [µm]: 2
  • Resolutie [mm] : 0,001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Afmeting A [mm]: 189
  • Afmeting B [mm]: 72
  • Afmeting C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensie D [mm]: 28
  • Dimensie E [mm]: Ø 2
  • Dimensie F [mm]: 5

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat, 0-30 mm, kleine meetvlakken, MICROMASTER IP54

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
  • Schroefdraadafstand: 0,5 mm
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
  • Functie(s): Stand-by na 10 min; Vergrendeling display
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
  • Meetkracht: ≤ 10 N
  • Eenheden: mm / in
  • Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij

Norm:

DIN 863 T3

Levering:

Micrometer; Batterij (1x); Meetrapport; Verklaring van overeenstemming