Micrometru digital extern, 0 ÷ 30 mm, fețe de măsurare mici, MICROMASTER IP54

Cod articol.: 06030034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 2.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului MICROMASTER IP54; MICROMASTER IP54 RS
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 2 µm
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire inch, inch 0,0001 inch
Interfaţă Opto RS232C
Înălţimea cifrelor 7 mm
Iluminare afișaj da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 4 µm
Abatere de măsurare E MPE 4 µm
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 189 mm
Lăţime totală 72 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 30 mm
Standard DIN 863-3
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 06030034
EAN / GTIN 7630041116380
Număr producător 06030034
L-Număr L41140 368

Descriere

Execuţie:

  • Domeniul de măsurare [mm]: 0 ÷ 30
  • Domeniul de măsurare [in]: 0 ÷ 1,2
  • Erorile maxime admise [µm]: 4
  • Eroare maximă admisă de paralelism [µm]: 2
  • Rezoluție [mm] : 0,001
  • Rezoluție [in]: .00005
  • Seșire date: Opto-RS232
  • Dimensiunea A [mm]: 189
  • Dimensiunea B [mm]: 72
  • Dimensiunea C [mm] Ø 6,5
  • Dimensiunea D [mm]: 28
  • Dimensiunea E [mm]: Ø 2
  • Dimensiunea F [mm]: 5

Descriere:

Micrometru exterior digital, 0-30 mm, suprafețe de măsurare mici, MICROMASTER IP54

Caracteristică:

  • Zero: Plutitor
  • Material: Inserții: carbură de tungsten
  • Pasul filetului: 0,5 mm
  • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
  • Afișaj: LCD; Dimensiunea cifrelor: 7 mm
  • Funcție(e): Baterie buton CR2032

Standard:

DIN 863 T3

Livrare:

Micrometru; Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate