Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-45, 2 akumulátory GBA 18V 3,0Ah, nabíječka a L-BOXX

Č. pol.: 06019K3204
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019K3204
EAN/GTIN 4059952635675
Číslo výrobcu 06019K3204
Číslo L 070243 GSR18V45

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-45, GSR 18V-45 Professional s bezkartáčovým motorem pro delší životnost a dobu chodu na jedno nabití poskytuje vynikající výkon s maximálním točivým momentem 45 Nm a zajišťuje rychlý postup práce s rychlostí 1 900 min-¹
  • Vrtací šroubovák má robustní 13mm kovové sklíčidlo a vynikající přenos točivého momentu pro všechny běžné aplikace
  • Nabízí vynikající manipulaci díky krátké délce hlavy 159 mm a klipu na opasek pro pohodlné nošení
  • GSR 18V-45 Professional je ideální pro malé až středně velké šrouby s maximálním průměrem vrtání 8 mm, maximálním průměrem vrtání do dřeva do 35 mm a maximálním průměrem vrtání do oceli do 10 mm
  • Šroubovák je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • 2 x akumulátor GBA 18V 3,0 Ah; rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional; L-BOXX 136; vložka L-BOXX pro nářadí

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 35 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 21/45/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 0,9 kg
  • Otáčky v klidu (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Rozměr šroubu, max. 8 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Neustálenost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 203 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 18V 3,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • Vložka L-BOXX pro nářadí

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo