Accuboormachine GSR 18V-45, 2 accu's GBA 18V 3.0Ah, lader en L-BOXX.

Artikelnummer: 06019K3204
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K3204
EAN/GTIN 4059952635675
Nummer fabrikant 06019K3204
L-nummer 070243 GSR18V45

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSR 18V-45, De GSR 18V-45 Professional met zijn borstelloze motor voor een langere levensduur en looptijd per lading levert uitstekende prestaties met een maximaal koppel van 45 Nm en zorgt voor een snelle werkvoortgang met een snelheid van 1.900 min-¹
  • De boormachine heeft een robuuste metalen klauwplaat van 13 mm en een uitstekende koppeloverdracht voor alle gangbare toepassingen
  • Hij is uitstekend te hanteren dankzij de korte koplengte van 159 mm en een riemclip voor comfortabel dragen
  • De GSR 18V-45 Professional is ideaal voor kleine tot middelgrote schroeven met een maximale boordiameter van 8 mm, een maximale boordiameter in hout tot 35 mm en een maximale boordiameter in staal tot 10 mm
  • De schroevendraaier is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • 2 x accu GBA 18V 3,0Ah; snellader GAL 18V-40 Professional; L-BOXX 136; L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 35 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 10 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 21/45/- Nm
  • Torsie-instellingen: 20+1
  • Gewicht excl. btw. Batterij: 0,9 kg
  • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onstabiliteit K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 203 mm

Levering:

  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 3.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap