Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35, Solo verze

Č. pol.: 06019H8000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H8000
EAN/GTIN 3165140953696
Číslo výrobcu 06019H8000
Číslo L L00590 1087

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 Professional nabízí nejvyšší výkon a největší kompaktnost v segmentu 12 V
  • Kompaktní provedení vrtáku umožňuje optimální manipulaci, zejména při práci nad hlavou nebo ve stísněných prostorech
  • Jeho pevný 35 Nm krouticí moment a 0–1.750 ot./min a krátká délka hlavy 154 mm poskytují nejlepší poměr výkonu a velikosti, což z něj činí nejmenší a nejvýkonnější vrtací šroubovák 12 v současně
  • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru zajišťuje ochranu proti přetížení a prodlužuje životnost nástroje
  • Tento vrták je určen pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 32 mm, do oceli 10 mm a do průměru šroubu 8 mm
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami
  • Systém GSR 12V-35 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, sponou na opasek/hákem, držákem bitů, indikátorem úrovně nabití, Elektronická ochrana článků, kontrolka LED, baterie li-Ion, otáčení doprava/doleva a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. : 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,75 kg
  • Otáčky bez zatížení (1. Převod / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šroubování]: 2,5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo