Akkumulátoros fúró- és csavarhúzó GSR 12V-35, szóló változat

Cikkszám: 06019H8000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H8000
EAN / GTIN 3165140953696
Gyártó száma 06019H8000
L-szám L00590 1087

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúró- és csavarhúzó GSR 12V-35, A GSR 12V-35 Professional akkumulátoros fúró- és csavarhúzó a legnagyobb teljesítményt és a legnagyobb tömörséget kínálja a 12 voltos szegmensben
  • A fúrócsavarhúzó kompakt kialakítása lehetővé teszi az optimális kezelhetőséget, különösen akkor, ha fej fölött vagy szűk helyeken dolgozik
  • A 35 Nm-es kemény nyomaték és a 0-1 750 perc-1, valamint a 154 mm-es rövid fejhossz a legjobb teljesítmény/méret arányt kínálja, és a legkisebb és egyben legerősebb 12 voltos fúrógéphajtót teszi
  • Elektronikus motorvédelemmel kombinált kefe nélküli motorja védelmet nyújt a túlterhelés ellen, és hosszabb élettartamot biztosít a szerszámnak
  • Ezt a fúrógépet fúráshoz tervezték legfeljebb 32 mm átmérőjű fába, acélba 10 mm-ig és 8 mm átmérőjű csavarokhoz
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V-os akkumulátorral és töltővel
  • A GSR 12V-35 Professional 2 sebességgel, automatikus reteszeléssel, övcsipesszel/horoggal, bit tartóval, töltöttségi szintjelzővel, elektronikus cellavédelemmel, LED világítással, Li-Ion akkumulátorral, jobbra/balra forgatással és sebesség előválasztással is fel van szerelve

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 32 mm
  • Fúró Ø acél, max. : 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 20/35/- Nm
  • nyomatékbeállítások: 20+1
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,75 kg
  • Nélküli sebesség (1. Sebesség / 2. sebességfokozat): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • A csavar Ø, max.: 8 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fémbe fúrás]: 2,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarozás]: 2,5 m/s²
  • Méretlenség K [fémbe fúrás]: 1,5 m/s²
  • Méretlenség K [csavarozás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Kartonban
  • Akku(k) nélkül és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok