• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-35, versión Solo

Número de artículo: 06019H8000
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H8000
EAN / GTIN 3165140953696
Número del fabricante 06019H8000
Número L L00590 1087

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-35, el taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-35 Professional ofrece el más alto rendimiento y la mayor compactación en el segmento de 12 voltios
  • El diseño compacto del tornillo perforador permite un manejo óptimo, especialmente cuando se trabaja sobre la cabeza o en un espacio reducido
  • Su fuerte par de 35 Nm y sus 0–1,750 rpm y su corta longitud de cabezal de 154 mm proporcionan la mejor relación potencia-tamaño, lo que lo convierte en el taladro de 12 voltios más pequeño y potente
  • Su motor sin escobillas en combinación con la protección electrónica del motor proporciona protección contra sobrecarga y prolonga la vida útil de la herramienta
  • Este taladro está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 32 mm, acero de hasta 10 mm y para diámetros de tornillo de hasta 8 mm
  • Compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 12V
  • El GSR 12V-35 Professional también está equipado con 2 engranajes, bloqueo automático, gancho/pinza para cinturón, portapuntas, indicador de nivel de carga, Protección electrónica de celdas, luz LED, batería de ion litio, rotación derecha/izquierda y preselección de velocidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 10 mm
  • Del taladro Ø madera, máx.: 32 mm
  • Del taladro Ø acero, máx. : 10 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 20/35/- Nm
  • Reglajes de par: 20+1
  • Peso sin batería: 0,75 kg
  • Velocidad en vacío (1. Marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios