Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-55, Solo verze bez akumulátor a nabíječka

Č. pol.: 06019H5302
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H5302
EAN/GTIN 4059952509396
Číslo výrobcu 06019H5302
Číslo L L00590 1518

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 18V-55, robustní a výkonný – akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 18V-55 Professional s bezkartáčovým motorem je ideálním vstupním nástrojem v segmentu 18V od společnosti Bosch
  • S vysokým výkonovým potenciálem 55 Nm a 1.750 ot./min nabízí zařízení na pracovišti pouze maximální efektivitu, zejména při práci se dřevem, kovem a zdivem
  • Robustní kovové sklíčidlo 13 mm od společnosti Roehm poskytuje ideální přenos výkonu pro širokou škálu vrtání, rázových vrtání a šroubování
  • Bezkartáčový motor vrtačky zajišťuje dlouhou životnost nástroje a delší životnost baterie
  • Zařízení je vhodné pro vrtání a rázové vrtání do dřeva , oceli a zdiva a pro průměry šroubů do 10 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi Bosch Professional včetně ProCORE18V bateriemi a nabíječkami
  • GSB 18V-55 Professional je také vybaven 2 převody, Autolock, elektronická ochrana článků, elektronická ochrana motoru, LED světlo, li-Ion akumulátor, kovové sklíčidlo, kovové ozubené kolo a otáčení doprava/doleva

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 35 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max. 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli, max. 13 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 28/55/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
  • Otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø šroubu, max. 10 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 11. 0 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 207 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo