Maşină de găurit cu acumulatori GSB 18V-55, versiune solo fără acumulator și încărcător

Cod articol: 06019H5302
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H5302
EAN / GTIN 4059952509396
Număr producător 06019H5302
L-Număr L00590 1518

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSB 18V-55, robust și puternic - Maşină de găurit cu acumulatori / șofer GSB 18V-55 Professional cu motor fără perii este instrumentul ideal entry-level în segmentul 18V de la Bosch
  • Cu un potențial ridicat de performanță de 55 Nm și 1.750 rpm, dispozitivul oferă pur și simplu eficiență maximă la locul de muncă, în special atunci când lucrați în lemn, metal și zidărie
  • Mandrina sa robustă de 13 mm din metal de la Roehm oferă transmisia ideală de putere pentru o gamă largă de aplicații de foraj, foraj cu impact și înșurubare
  • Motorul fără perii al burghiului asigură o durată lungă de viață a uneltei și o durată mai mare de viață a bateriei
  • Dispozitivul este adecvat pentru găurirea și găurirea la impact a lemnului , oțelului și zidăriei și pentru diametre ale șuruburilor de până la 10 mm
  • Este compatibil cu toate bateriile profesionale Bosch 18V, inclusiv bateriile și încărcătoarele ProCORE18V
  • GSB 18V-55 Professional dispune, de asemenea, 2 trepte de viteză, Autolock, protecție electronică a celulelor, protecție electronică a motorului, lumină LED, acumulator litiu-ion, mandrină metalică, angrenaj metalic și rotație dreapta/stânga

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru de găurire Ø lemn, max.: 35 mm
  • Diametru de găurire Ø zidărie, max. 13 mm
  • Delimitator Ø oțel, max.: 13 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 28/55/- Nm
  • Trepte de cuplu: 20+2
  • Greutate fără baterie: 1 kg
  • Viteză de rotație (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Diametru Ø, max.: 10 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu impact în zidărie]: 11. 0 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 207 mm

Livrare:

  • Carton
  • Fără baterie(e) și fără încărcător

Produse potrivite

Accesorii