Akumulátorová pásová pila GCB 18V-63, Solo verze

Č. pol.: 06012A0400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06012A0400
EAN/GTIN 3165140998123
Číslo výrobcu 06012A0400
Číslo L L00590 1358
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pásová pila GCB 18V-63, nejergonomičtější a nejkompaktnější akumulátorová pásová pila od společnosti Bosch – pohodlná práce i v těch nejmenších prostorách se světlem GCB 18V-63
  • Jejich čepele lze měnit bez použití nářadí díky uvolňovacím zařízením pro napnutí čepele a standardnímu ochrannému zařízení s kovovými sponami
  • Tato pásová pila usnadňuje práci – od běhu pilového kotouče bez vibrací pro pohodlnou manipulaci až po osvětlení pracovní plochy světlem LED
  • S vynikající hloubkou řezu až 63,5 mm je vhodný pro řezání běžných materiálů
  • Kompaktní model GCB 18V-63 má délku nástroje pouhých 355 mm, což usnadňuje práci ve stísněných prostorách
  • Je také vybaven bezpečnostním vypínačem

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 3,3 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 4,3 kg
  • Rychlost bez zatížení: 162 m/min
  • Max. Hloubka řezu: 63,5 mm
  • Rozměry pilového kotouče: 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání kovu]: 5,3 m/s²
  • Neustálenost K [řezání kovu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový pás, 18 TPI (prodává se samostatně jako 2 balení: 2 608 649 000)
  • Karton
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky