Accuband zaag GCB 18V-63, Solo versie

Artikelnummer: 06012A0400
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06012A0400
EAN/GTIN 3165140998123
Nummer fabrikant 06012A0400
L-nummer L00590 1358

Omschrijving

Omschrijving:

  • Acculintzaag GCB 18V-63
  • De meest ergonomische en compacte acculintzaag van Bosch - werk comfortabel zelfs in de krapste ruimtes met de lichte GCB 18V-63
  • Uw zaagbladen kunnen zonder gereedschap worden verwisseld dankzij een zaagbladspanner en de standaard beveiliging met metalen clips
  • Van trillingsvrije zaagbeweging voor comfortabel gebruik tot verlichting van het werkgebied door LED-licht, deze lintzaag is een plezier om mee te werken
  • Met een uitstekende zaagdiepte tot 63,5 mm is hij ontworpen voor het op lengte zagen van gangbare materialen
  • De compacte GCB 18V-63 heeft een gereedschapslengte van slechts 355 mm, waardoor ook op krappe plaatsen comfortabel gewerkt kan worden
  • Hij is ook voorzien van een veiligheids aan/uit schakelaar

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 3,3 kg
  • Gewicht incl. batterij: 4,3 kg
  • Nullastsnelheid: 162 m/min
  • Max. Zaagdiepte: 63,5 mm
  • Afmetingen zaagblad: 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van metaal]: 5,3 m/s²
  • Onstandvastigheid K [zagen van metaal]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1 x lintzaagblad, 18 TPI (afzonderlijk verkocht als 2-pak: 2 608 649 000)
  • Karton
  • zonder accu('s) en oplader