Scie à ruban pour batterie GCB 18V-63, version Solo

Réf.: 06012A0400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 06012A0400
EAN / GTIN 3165140998123
Réf. fabricant 06012A0400
Article hors catalogue L00590 1358
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GCB 18V-63 scie à ruban pour batterie, la scie à ruban pour batterie la plus ergonomique et compacte de Bosch – travail confortable même dans les espaces les plus petits avec le GCB 18V-63 léger
  • Leurs lames peuvent être changées sans outils grâce à un dispositif de relâchement de la tension de lame et au dispositif de protection standard avec clips métalliques
  • De la lame de scie sans vibration pour une manipulation confortable à l'éclairage de la zone de travail avec lumière LED, cette scie à ruban est facile à utiliser
  • Avec une excellente profondeur de coupe jusqu'à 63,5 mm, il est adapté à la découpe de matériaux courants
  • Le GCB 18V-63 compact a une longueur d'outil de seulement 355 mm, ce qui le rend facile à travailler dans les espaces restreints
  • Il est également équipé d'un interrupteur marche/arrêt de sécurité

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 3.3 kg
  • Poids avec batterie : 4.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 162 m/min
  • Max. Profondeur de coupe : 63.5 mm
  • Dimensions de la lame : 733.0 x 12.7 x 0.4 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de métal] : 5.3 m/s²
  • Incertitude K [sciage de métal] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie à ruban, 18 TPI (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 649 000)
  • carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur