Tenká vlhkostní/teplotní sonda s kabelem

Č. pol.: 0572 6174
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0572 6174
EAN/GTIN 4029547009631
Číslo výrobcu 0572 6174
Číslo L L40540 412

Popis

Popis:

Tenký senzor vlhkosti/teploty je vhodný pro měření teploty a relativní vlhkosti ve skladovacích a pracovních prostorách. Obzvláště malý průměr 4 mm umožňuje měření i v malých vrtech a úzkých průchodech
  • Pro kontinuální měření lze nainstalovat tenký senzor vlhkosti/teploty. Senzor se montuje například pomocí šroubového připojení PG nebo svorky (není součástí dodávky)
  • Senzor vlhkosti pro měření relativní vlhkosti je dlouhodobě stabilní, odolný proti rosení a sledovatelný podle mezinárodních standardů vlhkosti, jako jsou ILAC, PTB a NIST. Na spolehlivé a správné výsledky měření se tak můžete spolehnout i po letech.