Vékony páratartalom/hőmérséklet szonda kábellel

Cikkszám: 0572 6174
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0572 6174
EAN / GTIN 4029547009631
Gyártó száma 0572 6174
L-szám L40540 412
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A vékony páratartalom/hőmérséklet érzékelő alkalmas a hőmérséklet és a relatív páratartalom mérésére raktár- és munkaterekben. A különösen kis, 4 mm-es átmérő lehetővé teszi a méréseket kis furatokban és szűk járatokban is
  • A folyamatos mérésekhez vékony páratartalom/hőmérséklet érzékelő szerelhető. Az érzékelőt például PG-csavaros csatlakozással vagy bilinccsel (nem tartozik a szállítási terjedelemhez) lehet felszerelni
  • A relatív páratartalom mérésére szolgáló páratartalom-érzékelő hosszú távon stabil, harmatálló és nyomon követhető az olyan nemzetközi páratartalom-szabványokra, mint az ILAC, a PTB és a NIST. Így még évek múltán is megbízható és helyes mérési eredményekre számíthat.