Sonde d'humidité / de température fine avec câble

Réf.: 0572 6174
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 6174
EAN / GTIN 4029547009631
Réf. fabricant 0572 6174
Article hors catalogue L40540 412

Description

Description:

Cette fine sonde d'humidité / de température convient pour la mesure de la température et de l'humidité relative dans les stocks et salles de travail.

  • Son diamètre particulièrement réduit de 4mm permet également des mesures dans les petits trous et passages étroits
  • Cette fine sonde d'humidité / de température peut également être fixée pour des mesures de longue durée. Le montage de la sonde est possible, p.ex., au moyen d'un raccord à vis ou d'un collier de serrage (non fournis)
  • Le capteur d'humidité utilisé pour la mesure de l'humidité relative est stable à long terme, résistant à la condensation et garantit la traçabilité conformément aux standards internationaux en matière d'humidité tels que l'ILAC, le PTB et le NIST. Vous pouvez ainsi vous fier à des résultats de mesure corrects et fiables même après plusieurs années